AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1480000 BZ 148 CONTAORE DIGIT B.DIN 2 MOD. 230 V

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1480000 BZ 148 CONTAORE DIGIT B.DIN 2 MOD. 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Digitale

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Campo di conteggio - 99999 h

  • Tensione di ingresso - 240...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468148006

Codice prodotto

THE1480000

Cod. produttore

1480000

Produttore

THE

Modello:

Digitale

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Campo di conteggio:

99999 h

Tensione di ingresso:

240...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...60 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

35 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

7

Possibile imprecisione giornaliera:

8 s

Altezza:

66 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Larghezza placca frontale:

35 mm

Altezza placca frontale:

45 mm

Diametro foro sul pannello:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

1

Contaore di esercizio digitale, Con memoria EEPROM assicura un rilevamento affidabile della durata di esercizio, anche in caso di mancanza di tensione, Apparecchio da montare in distributore con fissaggio veloce per profili DIN da 35 mm, Possibile montaggio con calotta coprimorsetti aggiuntiva, Display LCD ad alto contrasto a 7 cifre, Viti per morsetti imperdibili, Indicatore di funzionamento sul display