AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1454000 BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 24V AC

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1454000 BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Campo di conteggio - 99999 h

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468141045

Codice prodotto

THE1454000

Cod. produttore

1454000

Produttore

THE

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Campo di conteggio:

99999 h

Tensione di ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

35 mm

Tipo di azionamento:

Sincronizzato in rete

Numero di cifre:

6

Altezza:

65.5 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

55 mm

Larghezza placca frontale:

35 mm

Altezza placca frontale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

1

Contaore Theben tipo/modello BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 24V AC