THEBEN SRL - THE1409208 METEODATA 140 S GPS KNX STAZIONE METEO - 1409208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Sensore multiplo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Segnale acustico - no
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4003468140062
Codice prodotto
THE1409208
Cod. produttore
1409208
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Sensore multiplo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Segnale acustico:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Con riscaldamento:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con DCF77:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Stazione meteorologica:
sì
Numero RAL (affine):
9010
Ingresso analogico:
no
Numero di ingressi digitali:
0


