THEBEN SRL - THE1270900 LUNA 127 STAR S - 1270900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Contatti - 1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 2...2000 lx
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4003468120071
Codice prodotto
THE1270900
Cod. produttore
1270900
Produttore
THE
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità integrato
Contatti:
1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento:
2...2000 lx
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
16 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
2...2000 lx
Ritardo all'accensione:
100 s
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Con spegnimento notturno automatico:
no
Ritardo allo spegnimento:
100 s
Adatto per carico C:
no
Colore:
Bianco
Orientabile:
no
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
230 V
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-35...55 °C
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55


