THEBEN SRL - THE1100910 LUNA 110 PLUS AL - - CREPUSCOLARE DIGITA - 1100910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 2...50000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 100 m
Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4003468110027
Codice prodotto
THE1100910
Cod. produttore
1100910
Produttore
THE
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
2...50000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
100 m
Montaggio del sensore di luminosità:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP65
Con arresto notturno programmabile:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Ingresso pulsante esterno:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
3600 W
Classe di protezione del sensore di luminosità:
II
Carico max. lampade fluorescenti:
3600 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
3600 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1200 VA
Max. commutazione del LED di alimentazione:
600 W
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
69.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


