AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1080910 LUNA 108 PLUS AL - CAN - DA PARETE - 1080910

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1080910 LUNA 108 PLUS AL - CAN - DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Campo di regolazione della luminosità - 2...2000 lx

  • Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m

  • Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468100974

Codice prodotto

THE1080910

Cod. produttore

1080910

Produttore

THE

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Campo di regolazione della luminosità:

2...2000 lx

Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:

50 m

Montaggio del sensore di luminosità:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP55

Con arresto notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

2600 W

Classe di protezione del sensore di luminosità:

II

Carico max. lampade fluorescenti:

2600 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2600 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

2600 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

Tensione nominale del sensore di luminosità:

250 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

65.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare analogico, Sensore di luminosità esterno, Ritardo di inserimento/spegnimento fissi, per evitare attivazioni indesiderate a causa di fulmini, fari di automobili, ecc., Indicazione dello stato di commutazione e del canale, Regolazione continua della luminosità