AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1080816 LU 108 INT.CREP.1 MOD 1CAN SENS.PARETE I - 1080816

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Campo di regolazione della luminosità - 2...100 lx

  • Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 25 m

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP54

  • Con arresto notturno programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468108086

Codice prodotto

THE1080816

Cod. produttore

1080816

Produttore

THE

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Campo di regolazione della luminosità:

2...100 lx

Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:

25 m

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP54

Con arresto notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Carico max. lampade a incandescenza:

2300 W

Classe di protezione del sensore di luminosità:

II

Carico max. lampade fluorescenti:

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

2300 VA

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare analogico. Sensore di luminosità a scomparsa. Ritardo di inserimento/spegnimento fissi. per evitare attivazioni indesiderate a causa di fulmini, fari di automobili, ecc.. Indicazione dello stato di commutazione e del canale. Regolazione continua della luminosità.