AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1030561 THEMOVA S360 -100 DE GR RIL PROFES MOV 3 - 1030561

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1030561 THEMOVA S360 -100 DE GR RIL PROFES MOV 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 60 min

  • Portata massima frontale - 4 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612748004993

Codice prodotto

THE1030561

Cod. produttore

1030561

Produttore

THE

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

60 min

Portata massima frontale:

4 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

4 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Ritardo allo spegnimento:

3600 s

Soglia di luminosità:

5...3000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-15...50 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Corrente di comando:

2 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

85 mm

Diametro:

85 mm

Larghezza di incasso:

60 mm

Profondità di incasso:

74 mm

Diametro di incasso:

64 mm

Montaggio a parete:

no

Sensore di movimento completo Theben tipo/modello THEMOVA S360 -100 DE GR RIL PROFES MOV 3