THEBEN SRL - THE1019610 THELUXA P300 KNX WH RIL MOVIMENTO IP55 1 - 1019610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Modello - Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...300 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468100370
Codice prodotto
THE1019610
Cod. produttore
1019610
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Modello:
Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...300 °
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9010
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
32 m
Portata massima frontale:
16 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
16 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Angolo di rilevamento verticale:
300...300 °
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
20 min
Numero di canali:
2
Potenza di interruzione:
0 W
Tempo minimo di accensione:
1 s


