AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1010605 THELUXA P220 WH RIL MOVIMENTO 220? IP55

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1010605 THELUXA P220 WH RIL MOVIMENTO 220? IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 20 min

  • Portata massima frontale - 5 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 220...220 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468100288

Codice prodotto

THE1010605

Cod. produttore

1010605

Produttore

THE

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

20 min

Portata massima frontale:

5 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

220...220 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

16 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

32 m

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

1 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

-90...90 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

-90...45 °

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Temperatura:

-25...45 °C

Max corrente di inserzione:

800 A

Larghezza:

97 mm

Altezza:

127 mm

Profondità:

161 mm

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Angolo di rilevamento 220°, Per esterni, Per montaggio a parete e a soffitto, Possibilità di impostare valore di commutazione luminositàe tempo di coda, Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelamento, Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti in dotazione, Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, aincandescenza, a alogene e LED, Apprendimento del valore attuale di luminosità, Funzione impulso, Funzione test per controllare il range di rilevamento, Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm), Montaggio semplice della basetta da innesto, Messain funzione immediata grazie alla preimpostazione, Protezione degli elementi di regolazione, Morsetto per cavo di guardia, Telaio distanziatore inclus