THEBEN SRL - THE1010505 THELUXA S180 WH RIL MOVIMENTO 180? IP55 - 1010505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 20 min
Portata massima frontale - 5 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 180...180 °
Confezione
1 PZ
EAN
4003468100240
Codice prodotto
THE1010505
Cod. produttore
1010505
Produttore
THE
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
20 min
Portata massima frontale:
5 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
180...180 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
12 m
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
0.5 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
-90...90 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...30 °
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Temperatura:
-25...45 °C
Max corrente di inserzione:
300 A
Corrente di comando:
10 mA
Larghezza:
85 mm
Altezza:
99.6 mm
Profondità:
127 mm