THEBEN SRL - THE1010111 TECTA D280i AN - 1010111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006113672
Codice prodotto
THE1010111
Cod. produttore
1010111
Produttore
THE
- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete- Angolo di rivelamento 280°, Ø 24 m- Area di rilevamento regolabile digitalmente tramite app, nessunaregolazione meccanica necessaria- Selezione della modalità: automatica / luce continua / D-MODE- Accoppiabile in gruppi- Uscita di commutazione 1 canale relè luce 230 V- Misurazione permanente della luce- Rilevamento posteriore (Exit-on)- Per esterni - Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampadefluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED- Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico dasovracorrenti o sovratensioni- Funzione test per controllare il range di rilevamento- Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm)- Montaggio semplice della basetta da innesto- Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione- Morsetto per cavo di guardia- Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelamento




