AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1010100 TECTA D180 WH - 1010100

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006113566

Codice prodotto

THE1010100

Cod. produttore

1010100

Produttore

THE

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete- Angolo di rivelamento 180°, 14 m- Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo dicoda- Misurazione permanente della luce- Rilevamento posteriore (Exit-on)- Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampadefluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED- Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico dasovracorrenti o sovratensioni- Funzione test per controllare il range di rilevamento- Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm)- Montaggio semplice della basetta da innesto- Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione- Morsetto per cavo di guardia- Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelamento