AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0770832 FRI 77 G2 TIMER TEMPI BREVI 60MIN 24H 2 - 0770832

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE0770832 FRI 77 G2 TIMER TEMPI BREVI 60MIN 24H 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete -

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468070086

Codice prodotto

THE0770832

Cod. produttore

0770832

Produttore

THE

Numero di canali:

2

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Possibile imprecisione giornaliera:

0 s

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

2 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

60 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

1 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:

60 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

0

Larghezza:

82 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

48 mm

Timer di refrigerazione analogico con programma giornaliero e programma breve per sbrinamento, 2 canali, Meccanismo con fissaggio veloce per profili DIN, 8 cavalieri forniti in dotazione, Possibilità di inserimento ritardato del ventilatore, Timer a cavalieri, Sincronia di rete, Tempo di commutazione più breve: 2 minuti/1 ora , 2 dischi di regolazione separati, Disco di regolazione da 24 ore per la preselezione oraria, Disco di regolazione da 60 minuti per l'impostazione della durata del contatto breve