AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0260855 TIMER 26 PRESA SCHUKO IP44 16A 24H - 0260855

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE0260855 TIMER 26 PRESA SCHUKO IP44 16A 24H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Tipo di orologio - Orologio giornaliero

  • Tipo di azionamento - Sincronizzato in rete

  • Tempo di commutazione minimo - 15 min

  • Modello - Analogico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468020166

Codice prodotto

THE0260855

Cod. produttore

0260855

Produttore

THE

Tipo di presa:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Tipo di azionamento:

Sincronizzato in rete

Tempo di commutazione minimo:

15 min

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Adattatore con presa

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale a 230V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Commutazione automatica estate / inverno:

no

Timer da presa analogico, 1 canale, Programma giornaliero, 96 segmenti di commutazione, Tempo di commutazione più breve: 15 minuti, Protezione dall'acqua e per ambienti esterni e umidi, Coperchio trasparente, Senza riserva di carica, Sincronia di rete, Utilizzo per prese Schuko (altri tipi di connettore su richiesta), Preselezione della commutazione, Indicatore stato di commutazione