THEBEN SRL - THE0200300 ELTIMO 020S PR.SPINA DIGIT. SCHUKO 7GG D - 0200300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di orologio - Orologio giorno / settimana
Tipo di azionamento - Controllato al quarzo
Possibile imprecisione giornaliera - 1 s
Tempo di commutazione minimo - 1 min
Confezione
1 PZ
EAN
4003468022320
Codice prodotto
THE0200300
Cod. produttore
0200300
Produttore
THE
Tipo di presa:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di orologio:
Orologio giorno / settimana
Tipo di azionamento:
Controllato al quarzo
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Tempo di commutazione minimo:
1 min
Modello:
Radio controllato DCF77
Metodo di montaggio:
Adattatore con presa
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale a 230V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in ore:
500
Commutazione automatica estate / inverno:
sì


