THEBEN SRL - THE0090001 ELPA 9 TEMPORIZZATORE LUCI SCALE ELETTRO - 0090001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Tensione di comando 1 - 230...230 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo alla diseccitazione - 0.5...7 min
Confezione
1 PZ
EAN
4003468010129
Codice prodotto
THE0090001
Cod. produttore
0090001
Produttore
THE
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo alla diseccitazione:
0.5...7 min
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Funzione:
Meccanico
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Avviso di spegnimento:
Nessuno
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Circuito a valle:
Nessuno
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Carico max. lampade a incandescenza:
2300 W
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
10 A
Carico massimo lampada fluorescente:
50 mA
Modalità passo-passo impostabile:
no
Tensione di alimentazione:
207...253 V
Carico max. lampade fluorescenti:
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1300 VA