THEBEN SRL - THE0080002 ELPA 8 TEMPORIZZATORE LUCI SCALE ELETTRO - 0080002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Tensione di comando 1 - 230...230 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo alla diseccitazione - 1...7 min
Confezione
1 PZ
EAN
4003468010068
Codice prodotto
THE0080002
Cod. produttore
0080002
Produttore
THE
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo alla diseccitazione:
1...7 min
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Funzione:
Elettronico
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Avviso di spegnimento:
Nessuno
Circuito a valle:
Rilanciabile + illuminazione permanente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Carico max. lampade a incandescenza:
2300 W
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
10 A
Carico massimo lampada fluorescente:
50 mA
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Carico max. lampade fluorescenti:
300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1300 VA