AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0060003 ELPA 6 PLUS TEMPORIZZATORE LUCI SCALE EL - 0060003

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE0060003 ELPA 6 PLUS TEMPORIZZATORE LUCI SCALE EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 220...240 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...20 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468000052

Codice prodotto

THE0060003

Cod. produttore

0060003

Produttore

THE

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

220...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...20 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Elettronico con multifunzione

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Avviso di spegnimento:

Lampeggiante

Tipo di tensione di comando 2:

AC

Circuito a valle:

Rilanciabile + illuminazione permanente + Spegimento ritardato prolungabile

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

3600 W

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

Carico massimo lampada fluorescente:

150 mA

Modalità passo-passo impostabile:

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Carico max. lampade fluorescenti:

3600 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

3600 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1200 VA

Temporizzatore resettabile luci scale, elettronico, Commutazione a carico nullo per protezione relè e lampada, Apparecchio multifunzione con 10 funzioni selezionabili, impostabili dal pannello frontale dell'apparecchio, Preavviso di spegnimento (lampeggio ripetuto) per LED, Funzione di temporizzazione 60 minuti attivabile tramite pressione prolungata del tasto, Inseribile subito a valle (interruttore per luci scale) o disinseribile in anticipo (relè passo-passo con ritardo alla diseccitazione), Relè passo-passo, Illuminazione permanente, Elevata precisione di riserva, Ingresso tasto con protezione elettronica da sovraccarico, Riconoscimento automatico di 3 o 4 fili (4 fili con collegamento per illuminazione pavimento, 3 fili non più ammesso per impianti nuovi)