AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0010002 ELPA 1 TEMPORIZZATORE LUCI SCALE ELETTRO - 0010002

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE0010002 ELPA 1 TEMPORIZZATORE LUCI SCALE ELETTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 220...240 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...20 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468010518

Codice prodotto

THE0010002

Cod. produttore

0010002

Produttore

THE

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

220...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...20 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Elettronico con multifunzione

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Avviso di spegnimento:

Lampeggiante

Tensione di comando 2:

8...240 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

Circuito a valle:

Rilanciabile + illuminazione permanente + Spegimento ritardato prolungabile

Frequenza tensione di comando 2:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

3600 W

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

Carico massimo lampada fluorescente:

150 mA

Modalità passo-passo impostabile:

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Carico max. lampade fluorescenti:

3600 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

3600 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1200 VA

Temporizzatore resettabile luci scale, elettronico, Commutazione a carico nullo per protezione relè e lampada, Apparecchio multifunzione con 10 funzioni selezionabili, impostabili dal pannello frontale dell'apparecchio, Ingresso multitensione aggiuntivo isolato galvanicamente per AC/DC 8...240 V, ad es. per impianti citofonici, Preavviso di spegnimento (lampeggio doppio ripetuto) ai sensi della norma DIN 18015-2 per evitare l'oscuramento improvviso , Funzione di temporizzazione 60 minuti attivabile tramite pressione prolungata del tasto , Inseribile subito a valle (interruttore per luci scale) o disinseribile in anticipo (relè passo-passo con ritardo alla diseccitazione) , Relè passo-passo , Illuminazione permanente, Elevata precisione di riserva, Ingresso tasto con protezione elettronica da sovraccarico, Riconoscimento automatico di 3 o 4 fili (4 fili con collegamento per illuminazione pavimento, 3 fili non più ammesso per impianti nuovi)