TELEVES ITALIA SRL - TVV799001 RISCALDA PARAB.250MM- 2 PANELLI 230VAC - 799001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 62 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 0.0625 m²
Potenza assorbita - 62...62 W
Confezione
1 PZ
EAN
8424450185735
Codice prodotto
TVV799001
Cod. produttore
799001
Produttore
TVV
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
62 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
0.0625 m²
Potenza assorbita:
62...62 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
2000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
250 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no


