AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV732001 NEVO MSW ALIM. 18V-2,0A

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV732001 NEVO MSW ALIM. 18V-2,0A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 99...254 V

  • Tensione di uscita - 18...18 V

  • Corrente di uscita - 2 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450188811

Codice prodotto

TVV732001

Cod. produttore

732001

Produttore

TVV

Tensione di ingresso:

99...254 V

Tensione di uscita:

18...18 V

Corrente di uscita:

2 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Presa

Alimentatore 18V-2A. Dispositivo che converte la corrente alternata in corrente continua per alimentare il multiswitch.. Corrente massima 2A. Design, qualità e produzione europea.