TELEVES ITALIA SRL - TVV7268 COMMUTATORE DISEQC2.0 2 IN 1 USCITA - 7268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Antracite
Con multiswitch integrato - sì
Numero di uscite - 1
Con custodia di protezione - sì
Con ingresso segnale terrestre - no
Confezione
1 PZ
EAN
8424450072684
Codice prodotto
TVV7268
Cod. produttore
7268
Produttore
TVV
Colore:
Antracite
Con multiswitch integrato:
sì
Numero di uscite:
1
Con custodia di protezione:
sì
Con ingresso segnale terrestre:
no
Commutatore DiSEqC 2.0 2 satelliti. Commutatore che mediante comandi DiSEqC (DiSEqC 2.0) o Tone-Burst, permette all'utente di selezionare in qualsiasi momento uno dei due satelliti provenienti da 2 LNB. . Commutazione tra 2 satelliti. Involucro ad altaschermatura, fabbricato in Zamak. Ottimo taglio tra gli ingressi. Bassa perdita di passaggio. Consumo ridotto de corriente.