AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV714903 NEVO MSW DERIV. 5X5X5 F 20DB - 714903

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV714903 NEVO MSW DERIV. 5X5X5 F 20DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 5

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 21 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450173428

Codice prodotto

TVV714903

Cod. produttore

714903

Produttore

TVV

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

5

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

21 dB

Numero di uscite:

5

Max perdita di inserzione:

1.5 dB

Alimentazione remota possibile:

Derivatore NevoSwitch 5 ingressi 20dB. Derivatore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) con 20dB di perdita di derivazione, che permette di equilibrare il segnale che riceve ogni utente.. Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e tutte le uscite passanti. Passaggio di corrente nell'uscita derivata verticale basso (VL) e terrestre . Bassa perdita di passaggio .