TELEVES ITALIA SRL - TVV714601 NEVO MSW 9X9X8 F TERM/CASC. - 714601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 8
Numero di ingressi - 9
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Numero di uscite - 9
Confezione
1 PZ
EAN
8424450173077
Codice prodotto
TVV714601
Cod. produttore
714601
Produttore
TVV
Utenti collegabili:
8
Numero di ingressi:
9
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite:
9
Consumo massimo:
85 mA
Alimentatore:
Non richiesto
Segnale di comando:
14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
12 V
Generatore di 22-kHz:
no


