AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV714509 NEVO MSW AMPLIF.5X5 F G27/25DB VS115 - 714509

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV714509 NEVO MSW AMPLIF.5X5 F G27/25DB VS115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 5

  • Numero di ingressi - 5

  • Modello - Amplificatore SAT frequenze intermedie (IF)

  • Alimentazione a distanza - no

  • Guadagno satellitare - 25 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450173398

Codice prodotto

TVV714509

Cod. produttore

714509

Produttore

TVV

Numero di uscite:

5

Numero di ingressi:

5

Modello:

Amplificatore SAT frequenze intermedie (IF)

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno satellitare:

25 dB

Alimentatore:

Nessuno

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Guadagno terrestre:

27 dB

Canale di ritorno (CATV):

Generatore di 22-kHz:

no

Amplificatore NevoSwitch 5 ingressi 27/31dB. Amplificatore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) che permette di aumentare il numero degli utenti dell'impianto ottimizzando il segnale di ognuno. Amplificazione di circa 27dB in terrestre e 31dB in satellite.. Livello di uscita elevato. Interruttore di preamplificazione terrestre (VDC) o no (OFF). Regolazione del guadagno (20dB) e della pendenza (12dB) indipendenti . L'alimentazione passa nell'ingresso/uscita del VL .