TELEVES ITALIA SRL - TVV714502 NEVO MSW 5X5X6 F TERM/CASC. - 714502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 6
Numero di ingressi - 5
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Numero di uscite - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8424450172797
Codice prodotto
TVV714502
Cod. produttore
714502
Produttore
TVV
Utenti collegabili:
6
Numero di ingressi:
5
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite:
5
Consumo massimo:
40 mA
Alimentatore:
Non richiesto
Segnale di comando:
14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
12 V
Generatore di 22-kHz:
no


