AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV714304 NEVO MSW 5X12 F TERR.PASS.CASC/TERM - 714304

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV714304 NEVO MSW 5X12 F TERR.PASS.CASC/TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 12

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Passivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450177112

Codice prodotto

TVV714304

Cod. produttore

714304

Produttore

TVV

Utenti collegabili:

12

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Passivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

5

Consumo massimo:

35 mA

Alimentatore:

Non richiesto

Segnale di comando:

14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

12 V

Generatore di 22-kHz:

no

NevoSwitch 5 ingressi - 12 uscite con terrestre passivo . Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre passivo e gli altri quattro per le polarità satellite) e 12 uscite utente. Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.. Ingresso terrestre passivo per compatibilità con applicazioni che utilizzano il canale di ritorno come il CoaxData. Interruttore per alimentare il terrestre o far passare la corrente. Alimentabile direttamente dal ricevitoresatellite senza la necessità di un alimentatore esterno. Terrestre passivo. Design, qualità e fabbricazione europea.