TELEVES ITALIA SRL - TVV598001 OTDR BASE PER FIBRA OTTICA SM 1310-1550N - 598001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450283714
Codice prodotto
TVV598001
Cod. produttore
598001
Produttore
TVV
OTDR Basic per la misurazione di collegamenti in fibra ottica monomodale (SM) 1310-1550 nm. L'OTDR Basic (Optical Time Domain Reflectometer) è uno strumento di misura professionale per il rilevamento e la identificazione di perdite e difetti nelle reti in fibra ottica. L'apparecchiatura emette un impulso di luce con una lunghezza d'onda specifica, che viene trasmessa attraverso la fibra da misurare. La luce viaggia lungo la fibra, riflettendosi e attenuandosi, dando luogo a diversi eventi. Infine si misura il tempo e l'intensità della luce di ritorno, calcolando tipologia, valore e localizzazione degli eventi di un collegamento in fibra ottica. Si tratta di uno strumento essenziale per valutare e garantire la qualità delle reti in fibra ottica. OTDR Basic offre molteplici funzioni di misurazione in un unico dispositivo, OTDR expert e automatico, misuratore di potenza ottica (OPM), sorgente laser stabilizzata (SLS), test di perdita ottica (OLT), localizzatore visivo di guasti (VFL) e tester per cavi di rete RJ45. L'OTDR automatico e l'OTDR esperto eseguono il rilevamento e l'analisi completa degli eventi di collegamento. L'OTDR automatico ha una configurazione dei parametri preimpostata e ottimizzata, che facilita le attività di misurazione. È quindi adatto agli installatori alle prime armi o a chi ha poca esperienza con questo tipo di apparecchiature professionali. Inoltre, è particolarmente utile quando non si conosce la lunghezza totale del collegamento in fibra, poiché la modalità OTDR automatica calcola questa distanza semplicemente inserendo la lunghezza d'onda e il tempo di prova. L'Expert OTDR, al contrario, consente la configurazione manuale dei parametri per studi e analisi più approfonditi. In entrambe le modalità i dati possono essere visualizzati in diverse modalità: il tracciato della fibra, la tabella eventi e l'interfaccia Mappa di Eventi; diverse modalità per semplificare la lettura, la valutazione e l’analisi dei dati raccolti. Inoltre, il dispositivo include il software OTDR Trace, che consente di studiare le diverse misurazioni da un computer, tramite una scheda micro SD o collegando l'OTDR con un cavo USB. Ciò rende più semplice e pratico esaminare e interpretare la traccia della fibra. Questo misuratore è compatto e maneggevole, dispone di un touchscreen da 5 pollici che garantisce un grande comfort di utilizzo e una durata della batteria fino a 8 ore in funzionamento continuo. OTDR Basic viene fornito con batteria agli ioni di litio (inclusa nel dispositivo), cavo datida USB a USB di tipo C, adattatore di alimentazione CA, tracker e sequenziatore cavo RJ45, scheda microSD con software OTDR Trace e custodia da trasporto con tracolla. Per garantire una corretta misurazione è indispensabile utilizzare una fibra di lancio, sia all'inizio che alla fine della rete di fibre da misurare. In questo modo è possibile conoscere le perdite del primo e dell'ultimo connettore del collegamento. . Formato portatile per l'uso quotidiano: design compatto e maneggevole, adatto per essere trasportato facilmente in ogni momento. Comodità d'uso: interfaccia intuitiva e a risposta rapida con touchscreen da 5 pollici per un utilizzo amplificato. Archiviazione delle misurazioni: consente all'utente di archiviare e organizzare le tracce raccolte. Elevata durata della batteria: fino a 8 ore in funzionamento continuo e fino a 20 ore in standby. Inoltre, l'opzione di spegnimento automatico evita il consumo quando non viene utilizzato. Diverse lingue disponibili: inglese, spagnolo, francese, italiano, portoghese, polacco, arabo, tedesco, russo, indonesiano e cinese. Adatto per misurare reti in fibra monomodale (SM) da 1310 e 1550 nm. Corto raggio con zona morta di eventi di 1,5 m e zona morta di attenuazione di 8 m. Range dinamico di 24 dB. Valutazione pass/fail in base a una soglia, per questo test i parametri vengono impostati manualmente. Tester del cavo dati RJ45.


