AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV5673 PLACCA DI CHIUSURA T0X - 5673

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV5673 PLACCA DI CHIUSURA T0X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 218 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di unità rack - 5

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450148853

Codice prodotto

TVV5673

Cod. produttore

5673

Produttore

TVV

Larghezza:

50 mm

Altezza:

218 mm

Materiale:

Alluminio

Numero di unità rack:

5

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Coperchio/placca cieca T.0X Acomplemento delle centrali. Piastra da installare negli spazi vuoti di una centrale T.0X. Il suo utilizzo è essenziale quando il rack è dotato di ventilazione forzata. Ha la larghezza di un modulo T.0X e la sua altezza è 5U.