TELEVES ITALIA SRL - TVV564201 T.0X TRASMOD DVBS/S2-COFDM CI (U) REMUX - 564201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di ingresso - TV SAT Digitale (QPSK, DVB-S)
Segnale di uscita - TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)
Confezione
1 PZ
EAN
8424450160503
Codice prodotto
TVV564201
Cod. produttore
564201
Produttore
TVV
Segnale di ingresso:
TV SAT Digitale (QPSK, DVB-S)
Segnale di uscita:
TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)
Trasmodulatore con Remux DVBS/S2 - DVBT, con CI. Trasmodulatore che genera uno (564201) o due (564301) multiplex COFDM a partire dal multiplexaggio dei servizi disponibili fino a 3 transponders di TV SAT differenti.Questi possono essere estratti da 2 satelliti diversi (2 ingressi SAT-IF indipendenti), oppure da un singolo satellite attraverso il loop di ingresso.L'art.564301 è certificato dall'operatore tivùsat, quando abbinato alla PRO-Cam SD/HD (7161) e alla sua Card multiutenza (716102). Tivùsat: la piattaforma satellitare gratuita in HD e 4K per l'Italia: www.tivusat.tv. Eliminazione totale o selettiva dei servizi presenti nel transponder ricevuto, in modo da non essere rilevati (e memorizzati) dai ricevitori (STB). TS_ID editabile che facilita la rilevazione di programmi/servizi nel ricevitore (STB) perché eseguono la scansione dei canali in base a questo identificatore. LCN (Logical Channel Number), consente di assegnare ai servizi presenti all'uscita un LCN, che facilita l'ordinamento dei canali nei ricevitori (STB). Fornisce informazioni sull'occupazione di ciascun servizio e sull'occupazione totale dell'uscita, che consente di ottimizzare i servizi distribuiti. Controllo remoto con CDC (Control de Cabeceras). Led indicatori dello stato dell'unità e del segnale.


