TELEVES ITALIA SRL - TVV563101 T.0X DVBS/S2-COFDM (S_ID) - 563101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di ingresso - TV SAT Digitale (QPSK, DVB-S)
Segnale di uscita - TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)
Confezione
1 PZ
EAN
8424450145630
Codice prodotto
TVV563101
Cod. produttore
563101
Produttore
TVV
Segnale di ingresso:
TV SAT Digitale (QPSK, DVB-S)
Segnale di uscita:
TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)
Trasmodulatore Singolo DVBS/S2 - DVBT, con/sin CI. Il trasmodulatore riceve un transpondedor SAT nel formato di modulazione DVBS (QPSK) o DVBS2 (QPSK /8PSK)e lo demodula ottenendo un pacchetto in formato MPEG-2. Successivamente il pacchetto in formato MPEG2 vierne modulato in COFDM e convertito nel canale d'uscita (UHF o VHF, con una largheza di banda di 7/8 MHz), utilizzando un agile up-convert.. Eliminazione totale o selettiva dei servizi presenti nel transponder ricevuto, in modo da non essere rilevati (e memorizzati) dai ricevitori (STB). TS_ID editabile che facilita la rilevazione di programmi/servizi nel ricevitore (STB) perché eseguono la scansione dei canali in base a questo identificatore. LCN (Logical Channel Number), consente di assegnare ai servizi presenti all'uscita un LCN, che facilita l'ordinamento dei canali nei ricevitori (STB). Fornisce informazioni sull'occupazione di ciascun servizio e sull'occupazione totale dell'uscita, che consente di ottimizzare i servizi distribuiti. Controllo remoto con CDC (Control de Cabeceras). Led indicatori dello stato dell'unità e del segnale.


