TELEVES ITALIA SRL - TVV562422 AMP.MNK MATV 4I/1U EASYF FM-V-U-U - 562422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 4
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8424450273272
Codice prodotto
TVV562422
Cod. produttore
562422
Produttore
TVV
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
4
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
34 dB
Guadagno Banda IV / V:
36 dB
Guadagno FM:
15 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì


