AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV5559 T0X MODULO DI CONTROLLO REMOTO (CDC)

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV5559 T0X MODULO DI CONTROLLO REMOTO (CDC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di ingressi - 1

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450141564

Codice prodotto

TVV5559

Cod. produttore

5559

Produttore

TVV

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

1

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

Sistema bus Powernet:

Funzionamento locale / comando manuale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Controllore di centrale (CDC) IP/3G. Dispositivo che permette il controllo e la monitorizzazione remota di una centrale Televés T.0X. I metodi di accesso alle reti IP vengono implementati tramite un'interfaccia Ethernet 10/100 Mbps (art. 5559 y art. 555911) o mediante un modem interno 3G come nel caso del art .555911. Questi dispositivi stabiliscono una connessione con un ''Server di collegamento'' situato in Televés che permette la connessione diretta Tra l'installatore e la centrale.