TELEVES ITALIA SRL - TVV553241 AM.INT. 2U+TV/DC F 47..790MHZ G20DB VU - 553241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 2
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - sì
Equalizzatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450169971
Codice prodotto
TVV553241
Cod. produttore
553241
Produttore
TVV
Numero di uscite:
2
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
sì
Equalizzatore:
sì
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore da interno ''F'' (DC) 2 uscite: VHF/UHF - LTE790 Ready. Amplificatore da interno da 2 uscite, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. Incorpora il filtro LTE790/4G e alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.. Disegno discreto e dimensioni ridotte. Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un aplificatore standard). Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.