AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV5489 PARTIT.8 VIE (CON PASSAGGIO BY PASS 1DIR

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV5489 PARTIT.8 VIE (CON PASSAGGIO BY PASS 1DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 20 dB

  • Numero di uscite - 8

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8424450118993

Codice prodotto

TVV5489

Cod. produttore

5489

Produttore

TVV

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

20 dB

Numero di uscite:

8

Max perdita di inserzione:

16 dB

Alimentazione remota possibile:

Partitore EasyF 8 Vie 5...2400MHz 14/16dB. Partitore da 8 vie con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4163). Viene fornito in scatole da 10 pz.. Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione auPresatizzata con microcomponenti all'avanguardia.