TELEVES ITALIA SRL - TVV5469 PARTIT.6 VIE (CON PASSAGGIO BY PASS 1DIR - 5469

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 17 dB
Numero di uscite - 6
Confezione
6 PZ
EAN
8424450118986
Codice prodotto
TVV5469
Cod. produttore
5469
Produttore
TVV
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
17 dB
Numero di uscite:
6
Max perdita di inserzione:
14 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Partitore EasyF 6 Vie 5...2400MHz 11/14dB. Partitore da 6 vie per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4163). Viene fornito in scatole da 10 pz.. Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione auPresatizzata con microcomponenti all'avanguardia.


