AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV5442 SUPPORTO A MURO - 5442

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV5442 SUPPORTO A MURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Presa coassiale per antenna

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Altri

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450054420

Codice prodotto

TVV5442

Cod. produttore

5442

Produttore

TVV

Utilizzo:

Presa coassiale per antenna

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Composizione:

Altri

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Zoccolo bianco per montaggio a muro. Supplemento per installare le prese (doppie e triple) in superficie su qualsiasi parete, vale a dire senza dover fare buchi per incorporarlo. La base è avvitata al muro e la presa è installata su di esso.. Plastica ABS in colore bianco (RAL 9001). Viti di fissaggio conformi a RoHS e resistenti alla corrosione.