TELEVES ITALIA SRL - TVV542703 DERIVAT. 5-2400MHZ EASYF 2VIE 20DB - 542703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 2
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 21 dB
Confezione
10 PZ
EAN
8424450143629
Codice prodotto
TVV542703
Cod. produttore
542703
Produttore
TVV
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
2
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
21 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
2.2 dB
Alimentazione remota possibile:
sì


