TELEVES ITALIA SRL - TVV536023 AMP.PALO 12V 3I/1U BIII/DAB-U-U G28DB VU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 3
Modello - Preamplificatore
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450273210
Codice prodotto
TVV536023
Cod. produttore
536023
Produttore
TVV
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
3
Modello:
Preamplificatore
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
26 dB
Guadagno Banda IV / V:
28 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì