TELEVES ITALIA SRL - TVV533182 RIPIANO 19? 1U, PER 24XSC-DUPLEX - 533182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450238479
Codice prodotto
TVV533182
Cod. produttore
533182
Produttore
TVV
Ripiano F.O. per Rack 19'' 1U, per 24 adattatori ottici ''SC'' Duplex o ''LC'' Quad. Progettata per alloggiare fino a 24 adattatori SC a SC Duplex o LC a LC Quad, permettendo così di fare una giunzione tra fibre ottiche (pannello FO). Può essere usato per collegare facilmente tubi multifibra o multifibra segregati, permettendo un facile accesso e identificazione delle fibre. Il suo utilizzo, consente a una rete di distribuzione in fibra ottica fissa, di poter gestire diversi segnali tramite una semplice connessione. Grazie al suo ampio design, permette un facile montaggio e manutenzione delle fusione che alloggia. Inoltre, la posizione del ripiano può essere spostata indietro rispetto al profilo del rack per proteggere i connettori da colpi o attriti e per consentire una chiusura senza problemi della porta. La regolazione del ripiano si effettua cambiando la posizione di una vite sul lato. Ciò può essere fatto al momento dell'installazione o a posteriori, dalle porte laterali del rack. . Resistente:costruito in acciaio. Identificazione di ogni connettore tramite numerazione incisa a laser (1...24). Colore nero (RAL 9005). Include viti dadi per la sua installazione al rack de 19''. Incorpora 2 vaschette organizzatore di FO e coperture per alloggiare le diverse giunzioni della fibra. Include clip e cinghie per trattenere le guaine delle varie fibre.


