TELEVES ITALIA SRL - TVV529107 PRESA 40...2400MHZ IEC MASCHIO 10DB - 529107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 2.5 dB
Confezione
20 PZ
EAN
8424450163870
Codice prodotto
TVV529107
Cod. produttore
529107
Produttore
TVV
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
2.5 dB
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
11 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
2.5 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Banda di frequenza TV:
5...2150 MHz


