TELEVES ITALIA SRL - TVV494502 CAVO HDMI MASCHIO MASCHIO 3 M BLIS. - 494502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI
Lunghezza - 3 m
Confezione
10 PZ
EAN
8424450146019
Codice prodotto
TVV494502
Cod. produttore
494502
Produttore
TVV
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2:
HDMI
Lunghezza:
3 m
Cavo HDMI Alta Velocità con Ethernet Ultra Alta Definizione. Cavo HDMI di alta qualità per collegare al TV qualunque dispositivo elettronico (ricevitori TV, PC portatili, console...) e di sfruttare i contenuti in alta definizione (HDTV).. Standard HDMI High Speed with Ethernet (Alta Velocità con Ethernet). Ultra Alta Definizione: compatibile 4K UHD. Costruito con conduttori in rame intrecciati. Gran schermatura: protezione generalmente con treccia di alluminio/rame ed ogni coppia con foglio di alluminio. Certificazione “HDMI Licensing LLC'', essenso Televés impresa abilitata con licenza .


