AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV451203 AMP.DTK.CAN.RIT.+MATV 1I/1U 121/132DB?V

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV451203 AMP.DTK.CAN.RIT.+MATV 1I/1U 121/132DB?V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Connettore F

  • Numero di uscite - 1

  • Modello - Amplificatore di linea

  • Numero di ingressi - 1

  • Guadagno VHF - 40 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450177587

Codice prodotto

TVV451203

Cod. produttore

451203

Produttore

TVV

Collegamento:

Connettore F

Numero di uscite:

1

Modello:

Amplificatore di linea

Numero di ingressi:

1

Guadagno VHF:

40 dB

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Equalizzatore:

Guadagno UHF:

40 dB

Regolatore di livello:

no

Canale di ritorno:

Attivo / passivo

Frequenza canale di ritorno:

5-65 MHz

Guadagno canale di ritorno:

28 dB

Centrale larga banda DTKom di linea, ''power doubling'' DOCSIS, 1 ingresso: C.Retorno + MATV. Centrale d'amplificazione di altissima potenza progettata per distribuzioni di moperatori per CATV. La sua larghezza di banda è estesa (87-1006MHz) la rende compatibile in ambienti DOCSIS. Ha Canale di ritorno commutabile attivo o passivo (5-65MHz),che consente di utilizzarli in reti CoaxData.. Canale diretto fino a 1GHz. Canale di ritorno attivo o passivo 5 - 65MHz. Progettata con tecnologia Power Doubling,che garantisce livelli da 129 dBμV in terrestre. Integra un alimentatore ad alte prestazioni a basso consumo. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.Il suo disign facilita il raffreddamento.