TELEVES ITALIA SRL - TVV437401 CONN.90? MASCHIO PROFESSIONALE BLIS. - 437401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - IEC
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 6
Connettore angolare - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8424450133644
Codice prodotto
TVV437401
Cod. produttore
437401
Produttore
TVV
Tipo di connettore:
IEC
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 6
Connettore angolare:
sì
Collegamento:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Connettore RJ45 maschio UTP Cat 6 per cavi dati. Connettore RJ45 UTP Cat 6 maschio per connettorizzare cavi dati.Viene fornita in una scatola di plastica professionale. . Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna.


