AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV431001 PROLUNGA COASS. LTE IEC 9,5MM 90 SCH. - 431001

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV431001 PROLUNGA COASS. LTE IEC 9,5MM 90 SCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450160541

Codice prodotto

TVV431001

Cod. produttore

431001

Produttore

TVV

Lunghezza:

1.5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo di cavo:

RG 6

Impedenza:

75 Ohm

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Colore:

Grigio

Tipo collegamento 1:

Spina angolata

Tipo collegamento 2:

Presa angolata

Schermatura:

Schermatura singola

Efficienza di schermatura:

85 dB

Prolunga coassiale classe A Connettori PROEasyF ''IEC'' maschio – femmina. Prolunga coassiale preconnettorizzata con connettori IEC PROEasyF, maschio su un'estremità (art. 413210) e femmina (art. 413310) nell'altra. Realizzato con il cavo T-200plus (art.213002), un cavo coassiale di doppia schermatura e classe A. Il loro utilizzo è per la connesione tra la presa ed il dispositivo TV. Viene fornito in blister, in scatole da 8 pz.. Conduttori del cavo fabbricati in rame. Doppia schermatura in classe A. Euroclasse Dca. Connettori PROEasyF inseriti con schermatura classe A+.