TELEVES ITALIA SRL - TVV417302 ADATTAT.F FEM-F FEM.(CON ROTELA/DADO) - 417302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina / spina
Tipo di connettore - F
Tipo di costruzione - Lineare
Impedenza - 75 Ohm
Tipo di fissaggio - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8424450179581
Codice prodotto
TVV417302
Cod. produttore
417302
Produttore
TVV
Modello:
Spina / spina
Tipo di connettore:
F
Tipo di costruzione:
Lineare
Impedenza:
75 Ohm
Tipo di fissaggio:
Altri
Adattatore ''F'' femmina – femmina Con con corta filettatura e lunghezza da 27mm. Adattatore che consente di collegare due connettori''F'' maschio, Normalmente estensori coassiali


