TELEVES ITALIA SRL - TVV414803 CAV.COAS.6,8MM PVC BI.250M CLA.A+ TRIPL. - 414803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 0.115 mm
Diametro del conduttore - 1.02 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
500 M
EAN
8424450181072
Codice prodotto
TVV414803
Cod. produttore
414803
Produttore
TVV
Diametro allo schermo:
0.115 mm
Diametro del conduttore:
1.02 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Numero strati di schermatura:
3
Resistente ai raggi UV:
no
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Altri
Materiale dello schermo:
Alluminio
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Idoneo per posa interrata:
no
Superficie conduttore interno:
Ramato
Superficie conduttore esterno:
Nudo
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
6.8 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
34 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C


