AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV414802 CAV.COAS.6,8MM PVC BI.250M CLA.A+ TRIPL.

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV414802 CAV.COAS.6,8MM PVC BI.250M CLA.A+ TRIPL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 0.115 mm

  • Diametro del conduttore - 1.02 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 250 M

EAN

8424450168110

Codice prodotto

TVV414802

Cod. produttore

414802

Produttore

TVV

Diametro allo schermo:

0.115 mm

Diametro del conduttore:

1.02 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Numero strati di schermatura:

3

Resistente ai raggi UV:

no

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale del conduttore:

Altri

Materiale dello schermo:

Alluminio

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Idoneo per posa interrata:

no

Superficie conduttore interno:

Ramato

Superficie conduttore esterno:

Nudo

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.8 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

34 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Cavo coassiale SK6Fplus, 19VAtC.A Euroclasse Eca e schermatura classe A+. Cavo coassiale RG-6 con conduttore interno fabbricato in acciaio ramato e treccia in alluminio (CCS/Al) con una buona copertura della treccia (60%). Tripla schermatura (TSH) perchèha un secondo foglio aggiuntivo di schermatura. Un cavo 19VAtC.A, con guaina PVC.. Conduttore interno fabbricato in acciaio ramato e treccia in alluminio. Schermatura in classe A+. Euroclasse Eca.