AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV414004 CAV.COAS.SK2003+PVC NER 500M CAS.A+TRIP

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV414004 CAV.COAS.SK2003+PVC NER 500M CAS.A+TRIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 4.6 mm

  • Diametro del conduttore - 1.02 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 500 M

EAN

8424450185308

Codice prodotto

TVV414004

Cod. produttore

414004

Produttore

TVV

Diametro allo schermo:

4.6 mm

Diametro del conduttore:

1.02 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

Altri

Impedenza:

75 Ohm

Numero strati di schermatura:

3

Resistente ai raggi UV:

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Idoneo per posa interrata:

no

Superficie conduttore interno:

Nudo

Superficie conduttore esterno:

Stagnato

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a2 (conduttività < 10 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

6.7 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

33.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...65 °C

Cavo coassiale SK2003plus, 18AtC Euroclasse Dca e schermatura classe A+. Cavo coassiale RG-6 con conduttore interno e treccia fabbricati in rame (Cu/Cu) con ottima copertura della treccia (82%). Tripla schermatura (TSH) perchè ha un secondo foglio aggiuntivo di schermatura. Un cavo 18AtC, con guaina LSFH resistente ai raggi UV.. Conduttori fabbricati in rame. Schermatura in classe A+. Euroclasse Dca-s2,d2,a2.